Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
伸縮竿鋸用刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62668455
品番
63812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番
149-3864
全長(mm)
510
材質/仕上
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(g)
260
刃長(mm)
330
適合替刃
93912