Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
伸縮竿鋸用刃 フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62668464
品番
63952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
トラスコ品番
149-3862
全長(mm)
575
材質/仕上
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
摘要
フック付き
質量(g)
365
刃長(mm)
400
適合替刃
93952