Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
高枝用園芸伸縮竿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62668534
品番
75850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です。クリックシステムによって、使用する先端工具の脱着、長さ調整が簡単に行えます。先端部を様々なツールに付けかえることで、高枝の作業を便利にできます。
質量(kg)
1.19
材質/仕上
高強度アルミ
全長(mm)
860〜1900
仕様
伸縮:23段階
トラスコ品番
149-3854