Bluetooth/PC用USBアダプタ/小型/Ver4.0/Class1/forWin10/ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668568 品番LBT-UAN05C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最新OS Windows10に完全対応。 途切れにくく安定した接続を実現する高出力Class1を採用し、 お手持ちのパソコンでBluetooth(R)製品が使えるようになるBluetooth(R) USBアダプター(Class1対応)。

付属品取扱説明書(保証書付) その他※1.マウス、キーボード、プリンタ、オーディオ機器(マイク・スピーカー・ヘッドホン・ヘッドセット)等はWindows11標準のプロファイルが使用できるため、挿すだけで使用が可能です。BluesoleilはWindows11には対応しておりませんので、Windows7〜10にてご使用ください。 【筐体】ブラック 質量(g)約2 出力(W)Bluetooth Poer Class1 外形寸法(mm)23.0×12.0×5.1 規格TELEC 電源DC+5V 対応OSWindows 11(※1) / 10 / 8.1 / 8 / 7 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T(IVT製スタック使用時) 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.0 インターフェース【USB】USB2.0(1.1互換) 動作環境5〜35℃/20〜80%RH 保証期間1年間 転送速度(Mbps)3(理論値) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(見通し最大)約100 周波数帯域(GHz)2.4(2.4000〜2.4835) 対応コーデック【A2DP】SBC・aptX(Windows10標準スタック使用時) 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/ANP/AVRCP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HCRP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP

商品説明動画

LBT-UAN05C1でBluetooth機器をつなぐ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62668568 LBT-UAN05C1 14163330 LBT-UAN06C2 Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62668568 LBT-UAN05C1 07541583 71075-30E40-A9 (71075)ベンチタイプ リヤシート クッション カバー トヨタ (71075)ベンチタイプ リヤシート クッション カバー トヨタ 1個 84,980 税込93,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62668568
2021-11-22
用途:
ラズベリーパイ4とタブレットPCとの通信

送受信のアンテナ感度もよく,安定的な通信ができると思います.もともとラズパイ本体にBluetoothはありますが,金属ケースに入れてしまうと弱くなるので,本品を外付けして使っています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする