SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 記憶容量(GB)64 注文コード62668604 品番MF-FS064GU11LRA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は記憶容量など5種類から選べます 他の種類を見る

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。

質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32 インターフェースSD 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 記憶容量(GB)64 対応メモリーカードSDXC 転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
デジカメ保存用

入れていたSDカードが調子が悪くなり、早急に届き満足しています。

対象商品:
23604918
2025-07-20
用途:
記録用
国立大学法人佐賀大学 様 (教育・研究機関)

昨年に比べて結構値上がりしました。信用おける媒体でこれまでにデータの損失は発生してません。

対象商品:
23604918
2024-04-16
用途:
動画の編集後の保存版

使いやすい満足している
出来れば保存用として簡単なケースが付いていれば良いと思います

対象商品:
23604918
2023-03-30
用途:
ナビの更新用
医療・福祉・介護関連業

普通に使っています。何も問題なく使っていてトラブルは無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする