マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 記憶容量(GB)32 対応メモリーカードmicroSDHC 注文コード62668647 品番MF-MS032GU11LRA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は記憶容量・対応メモリーカードなど7種類から選べます 他の種類を見る

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。

付属品SD変換アダプタ×1 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11 インターフェースmicroSD 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 記憶容量(GB)32 対応メモリーカードmicroSDHC 転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23605067
2023-10-04
用途:
データ保存
卸売・小売業

コスパも良くて、注文したらすぐに届きました。スピーディーな対応で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする