DK660 ガーデニングマルチはさみ ドウカン 62668683 DK660 ガーデニングマルチはさみ ドウカン 62668683

ガーデニングマルチはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62668683 品番DK660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。

用途花や農作物の収穫に。 トラスコ品番130-8114 全長(mm)200 材質/仕上刃物用特殊鋼 質量(g)115 刃長(mm)65 切断能力(mm)約3(小枝用) 使用目的収穫 切断対象花、農作物 アズワン品番64-8487-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする