スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 しろちゃん(ブラック×ホワイト) 注文コード62668717 品番MPA-ACLX01BF
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。

付属品USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m) その他コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載 しろちゃん(ブラック×ホワイト) 質量(g)約75 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.26 保証期間6カ月間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電流合計2.4A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする