エレコム
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhone
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
しろちゃん(ピンク×ブラック)
注文コード
62668735
品番
MPA-ACLX01PF
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
付属品
USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m)
その他
コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載
色
しろちゃん(ピンク×ブラック)
質量(g)
約75
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×38×30
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.26
保証期間
6カ月間
定格出力電力(W)
12
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電流
合計2.4A