UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 靴関連用品
UVEX(ウベックス)の インソール
UVEX(ウベックス)の 衝撃吸収・クッション インソール
アスレティック ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62668744
品番
6002767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
軽く柔らかいため精密作業に適しています。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。
色
ブルー/アンスラサイト
質量(g)
18
材質/仕上
繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム
サイズ
S
厚さ(mm)
1
ゲージ数
15
全長(cm)
22
手のひらまわり(cm)
21
中指長(cm)
7
用途
精密組立作業、小物部品組立、検査、選別
トラスコ品番
160-7168