付属品USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m)その他コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載色しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約75適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.26保証期間6カ月間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載定格出力電流合計2.4A