アスレティック ライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード62668787 品番6002769
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽く柔らかいため精密作業に適しています。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。

ブルー/アンスラサイト 質量(g)22 材質/仕上繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム サイズL 厚さ(mm)1 ゲージ数15 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)22.4 中指長(cm)8 用途精密組立作業、小物部品組立、検査、選別 トラスコ品番160-7170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする