USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62668839 品番 MPA-FAMBLC10CBK
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。

ブラック 長さ(m)1.0※コネクター含まず コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)-USB micro-Bコネクター(メス)、【2】USB-C(TM)コネクター(オス)-USB micro-Bコネクター(メス)、【3】USB micro-Bコネクター(オス)-USB-Aコネクター(オス) 対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、USB micro-BコネクターまたはUSB-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレット・モバイルバッテリ・加熱式タバコなど、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max 主な用途USB-Aコネクターを持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod・USB micro-BまたはUSB-C(TM)コネクターを搭載したスマートフォン・タブレットを接続し・充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする