USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード62668875 品番MPA-FAMBLC10CDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,810
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。

オレンジ 長さ(m)1.0※コネクタ含まず コネクタ形状1.Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、2.USB-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、3.USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iPhone)iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5s、(iPad)iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2、(iPad)iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)、(iPod)iPod touch (7th generation)、USB micro-BコネクタまたはUSB-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ通信

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62668875 MPA-FAMBLC10CDR 62668979 MPA-FAMBLC10CWH USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,498 税込2,748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする