TBL-AT-NV5991-BK-N-BP 胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工) 62668945

胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62668945品番TBL-AT-NV5991-BK-N-BP
参考基準価格(税別)¥7,802販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62668945
2023-04-18
用途: 胴巻型ハーネス
建設業・工事業

胴巻型ハーネスに追加で補助ロープが欲しくて購入しました。見た目がほとんどで使う現場はないでしょうけども安全管理してますよっていう形だけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする