TLHM-3090-BK-3 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 62669103 TLHM-3090-BK-3 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 62669103 TLHM-3090-BK-3 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 62669103 TLHM-3090-BK-3 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 62669103

遮光・遮熱メッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 62669103 品番 TLHM-3090-BK-3
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。

用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。 仕様断熱効果:約35% トラスコ品番161-2098 厚さ(mm)0.5 質量(g)150 遮光率(%)黒/約75%、白/約72% 紫外線遮断率(%)約68% 幅(m)0.9
注意
※室内窓専用です。※網入ガラスには使用できません。※商品を剥がした際、窓ガラスにわずかな糊残りが付く場合がありますが、その場合は中性洗剤を含ませたぬるま湯で拭き取ってください。※長時間使用すると、商品の色合いが変化する場合があります。※ご使用の目安は1シーズン(約6か月です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする