遮光ネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62669137 品番 TSN65-46
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。 仕様周囲ハトメ(アルミ) ピッチ:1m トラスコ品番161-0172 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1.24 長さ(m)6 遮光率(%)65 幅(m)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
屋外現場の日除けに

屋外現場の日除けが無いため購入しました。
これからの時期暑くなりますが、屋外は直射日光が避けられません。
スポットクーラーや工場扇があっても日光が避けられないと結局暑いので
遮光ネットで日除けを作り幾分か涼しさをキープできるようになりました。
これからも使用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする