※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ラティス/デッキ/オーニング
TRUSCOの シェード/日よけ/オーニング
遮光ネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62669155
品番
TSN80-220
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。
用途
育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。
トラスコ品番
161-0173
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
2.6
色
黒
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
20
遮光率(%)
65
幅(m)
2