W-7 M 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース 62669216 W-7 M 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース 62669216 W-7 M 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース 62669216 W-7 M 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース 62669216 W-7 M 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース 62669216

防寒手袋WINTER W-7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62669216 品番 W-7 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。

用途防寒手袋。 トラスコ品番149-2205 厚さ(mm)5 材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン グレー サイズM 質量(g)143 機能防寒 全長(cm)30.5 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)26 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする