コンパル
コンパルの 靴関連用品
コンパルの シューズプロテクター/スパイク
靴の滑り止め用品アイス・スパイクワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62669234
品番
030860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。ワンタッチで靴に装着できます。「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。スパイクと靴とのハズレを防ぐ「ズレナイバンド仕様」です。
質量(g)
200
材質/仕上
本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄
適合サイズ(cm)
23.5〜26.0
用途
道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。草刈・レジャーなどのオールシーズン使用に。
トラスコ品番
137-3723
注意
※靴のサイズによっては装着できない場合もあります。※(パンプス・大型防寒長靴等)雪道や凍結道路以外での使用はできません。