ダイケン
ダイケンの 落下防止用コード
ダイケンの キーリール
キーバック(据付用両面テープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62669259
品番
KB-1LSC
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
引込式リールです。据付用両面テープ付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
用途
工具(チャックキー)用。
トラスコ品番
137-2729
幅(mm)
53
材質/仕上
ケース:スチール、チェーン:ステンレス、チャックキー保持具:樹脂
高さ(mm)
104
質量(g)
55
コード長さ(m)
0.6
引込力(g)
225〜280