キーバック(カラビナ&ホイッスル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62669295 品番KB-SKW
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。ホイッスルは115デシベルの高音が遠くまで届き、水に濡れた状態でも使用可能です。

用途災害時、防犯、緊急時、登山用途、クマよけなど多目的に使えます。 トラスコ品番137-2727 幅(mm)36 材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン 高さ(mm)153 質量(g)25 コード長さ(m)0.6 引込力(g)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする