画像準備中

安全コード キャタピーコード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62669313 品番 NCPC-S-TB
参考基準価格(税別)¥907 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。

用途工具の落下防止、キーチェーンなどに。 トラスコ品番161-3664 材質ナイロン、亜鉛合金、鉄 長さ(mm)50 ブルー 質量(g)33 自然長(mm)325 コード長さ(cm)16.5 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)600 アズワン品番64-8618-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
現場作業

非常に使いやすく、とても役に立ちました。追加購入もありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする