キャタピー
キャタピーの 落下防止用コード
キャタピーの コード 落下防止用
安全コード キャタピーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62669399
品番
NCPC-1-RB
参考基準価格(税別)
¥1,185
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
最大使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
620
色
レッドブラック
質量(g)
37
コード長さ(cm)
32
最大長(mm)
1410
長さ(mm)
50
材質
ナイロン、亜鉛合金、鉄
用途
工具の落下防止、荷物バンドなどに。
トラスコ品番
161-3655
アズワン品番
64-8618-07