キャタピー
キャタピーの 落下防止用コード
キャタピーの コード 落下防止用
安全コード キャタピーコード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62669523
品番
NCPC-S-PO
参考基準価格(税別)
¥907
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途
工具の落下防止、キーチェーンなどに。
トラスコ品番
161-3663
材質
ナイロン、亜鉛合金、鉄
長さ(mm)
50
色
オレンジ
質量(g)
33
自然長(mm)
325
コード長さ(cm)
16.5
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
600
アズワン品番
64-8618-15