TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの コード 落下防止用
セーフティーコード ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62669539
品番
TSC-1300
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途
工具類の落下防止に。
トラスコ品番
161-0491
色
ブラック
質量(g)
38
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
550
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1300
注意
※ワイヤーなしのため、鋭利な金属に触れないようにご注意下さい。※亀裂・解れなどが見つかった場合は使用しないでください。