ニッサチェイン
ニッサチェインの 落下防止用コード
ニッサチェインの コード 落下防止用
ステンレスコーティングワイヤロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62669548
品番
TSY12V-BL
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
使用荷重(kg)
20
色
青色
質量(kg)
0.45
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
ロープ径(Φmm)
0.81(1.2)
長さ(m)
100
破断荷重(kg)
54
構成
ワイヤ:7×7
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
トラスコ品番
146-0843
注意
※端末加工により強度は変わります。