ステンレスコーティングワイヤロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62669663 品番 TSY8V-BL
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。

使用荷重(kg)6 青色 質量(kg)0.24 材質/仕上ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜 ロープ径(Φmm)0.45(0.85) 長さ(m)100 破断荷重(kg)16.5 構成ワイヤ:7×7 用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。 トラスコ品番146-0847
注意
※端末加工により強度は変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする