TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの コード 落下防止用
ツールストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62669697
品番
TTS-160-BK
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途
工具接続用に。
トラスコ品番
161-0492
全長(mm)
160
材質/仕上
芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト
色
ブラック
質量(g)
1.2
コード径(Φmm)
1.6
最大使用荷重(kg)
2
注意
※コ-ド部を結び直しての使用、牽引や吊り下げ等へは使用しないで下さい。※亀裂・解れなどが見つかった場合は使用しないでください。