画像準備中

シリコンシールSLIPSTOPPER

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード62669715 品番AS008
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護メガネの鼻の高さや鼻幅を調整できます。鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。

トラスコ品番856-2590 材質シリコン 厚さ(mm)2.5 質量(g)4 縦(mm)19 横(mm)10
注意
※ノーズパッドの予め付いているメ眼鏡には不向きです。※ご使用前に、眼鏡の鼻あて部分の油分をよくふき取ってください。※使用状況にもよりますが、両面テープによる固定ですので半年〜1年で交換していただくことをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする