ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
サッシュチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質/仕上
真ちゅう(C2680R)
トラスコ品番
135-5361
注文コード
62669733
品番
BP12-K
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途
キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。
トラスコ品番
135-5361
材質/仕上
真ちゅう(C2680R)
質量(kg)
1.38
全長(m)
30
使用荷重(kN)
0.29