ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
サッシュチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質/仕上
鉄(SPCC)
トラスコ品番
135-5362
注文コード
62669776
品番
IP12-UC
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途
キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。
トラスコ品番
135-5362
材質/仕上
鉄(SPCC)
質量(kg)
1.44
全長(m)
30
寸法A(mm)
14.8
寸法B(mm)
2.7
寸法C(mm)
6.4
使用荷重(kN)
0.34