TRUSCO
TRUSCOの 手洗い用品
TRUSCOの 石鹸・ソープ
TRUSCOの 石鹸台
芝型石けん置き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
62669873
品番
ST10-CL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
やわらか素材のつながる石けん置きです。小物置きとしても使用可能です。抗菌剤が配合されているため、菌の増殖を抑制します。
用途
洗面所等の石けん置きに水回りの小物置きに。
トラスコ品番
160-7244
材質
PE樹脂
寸法(mm)
100×100
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
60
繰り返し・詰め替え
対応