MQ-AIR-60 エアーマット 太陽工業 62669889 MQ-AIR-60 エアーマット 太陽工業 62669889 MQ-AIR-60 エアーマット 太陽工業 62669889

エアーマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62669889 品番MQ-AIR-60
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

空気層による断熱効果により床面からの冷気を遮断し、エアークッション効果により、快適に座ったり寝ることができます。バルブに直接口から空気を吹き込み膨らませることができます。使用後は排気弁から空気を抜いてコンパクトに畳むことができます。保管スペースは、折り畳み式マットなどに比べると、約10分の1くらいで済みます。

用途緊急避難時に。 トラスコ品番149-8100 長さ(mm)2000 幅(mm)600 厚さ(mm)50 質量(g)280
注意
※保管は紫外線、高温多湿を避け、乾燥した場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする