QP-2121-LOW クイックパーテーション 太陽工業 62669925 QP-2121-LOW クイックパーテーション 太陽工業 62669925

クイックパーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62669925 品番QP-2121-LOW
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。

質量(kg)6 用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室 トラスコ品番149-8093 ブルー 間口(mm)2100 棟高(m)1.4 奥行(m)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする