QP-2121-ROOF クイックパーテーション 太陽工業 62669934 QP-2121-ROOF クイックパーテーション 太陽工業 62669934

クイックパーテーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62669934 品番QP-2121-ROOF
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。屋根付きタイプです。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。

質量(kg)9.5 用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室 トラスコ品番149-8099 棟高(m)1.8 奥行(m)2.1 間口(m)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする