太陽工業
太陽工業の デスク・テーブル
太陽工業の デスク周辺用品
太陽工業の デスクトップパネル
クイックパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62669943
品番
QP-2727-LOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
質量(kg)
8
用途
避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室
トラスコ品番
149-8094
棟高(m)
1.4
奥行(m)
2.7
間口(m)
2.7