TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
反射トラクッション 両サイドマグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62669959
品番
SCMH-45505
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途
危険場所の注意喚起と保護材として。
トラスコ品番
161-0909
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
色
黄/黒
質量(g)
401
長さ(m)
500