TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 半月型・かまぼこ型・山型
クッションゴム(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62670065
品番
TSHN-1030-2.4
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
厚さ(mm)
10
色
黒
質量(kg)
0.2
幅(mm)
30
長さ(m)
2.4
用途
扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
トラスコ品番
161-0800