TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの その他コーナーガード・クッション
指詰め防止ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
62670074
品番
PPS-440-2
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
用途
ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番
161-2930
幅(mm)
190
質量(g)
100
長さ(m)
0.44
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
注意
※強力な両面テープのため、糊残りや塗装などが剥がれることがあります。