※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-KS450C(P) 家具ストップマン OMSORG(オムソリ) 62670214 SO-KS450C(P) 家具ストップマン OMSORG(オムソリ) 62670214 SO-KS450C(P) 家具ストップマン OMSORG(オムソリ) 62670214

家具ストップマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 62670214 品番 SO-KS450C(P)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。

質量(g)290.8 クリア 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×450×5 形状シート 用途タンス等の転倒防止に。 トラスコ品番148-6950
注意
※必ず家具の裏側上部が壁面に付くように設置してください。※設置する家具の幅にあわせてサイズを選定お願いします。(本品の長さ不足のないようにご利用ください。)※クッション性の高い床面(畳、カーペット等)に使用した場合、十分に性能を発揮しない可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする