※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
ジョイント金具33型L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670248
品番
TK33-L4CMA
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番
161-4373
質量(g)
89
穴径(Φmm)
7
板厚(mm)
2
穴数
4
長さL2(mm)
51
幅W(mm)
33
長さL1(mm)
151
穴ピッチ(mm)
50
長穴(mm)
7×30