※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
ジョイント金具40型L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670257
品番
TK40-L2CMA
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番
161-4374
質量(g)
95
穴径(Φmm)
7
板厚(mm)
2
穴数
4、長:7×30
幅W(mm)
40
長さL1(mm)
95
穴ピッチ(mm)
50