ジョイント金具76型L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62670284 品番 TK76-L4CMA
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番161-4381 質量(g)204 穴径(Φmm)7 板厚(mm)2 穴数8 長さL2(mm)100 幅W(mm)76 長さL1(mm)100 穴ピッチ(mm)40 長穴(mm)7×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする