DD-250 段々計量カップ TRUSCO 62670485 DD-250 段々計量カップ TRUSCO 62670485 DD-250 段々計量カップ TRUSCO 62670485 DD-250 段々計量カップ TRUSCO 62670485 DD-250 段々計量カップ TRUSCO 62670485

段々計量カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62670485 品番 DD-250
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。

トラスコ品番161-1102 材質/仕上AS樹脂 容量(mL)200 質量(g)55 上径×下径×高さH(mm)125×85×87 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8484-36 目盛間隔(mL)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする