TRUSCO
TRUSCOの ラップ・消耗品・食品包材
TRUSCOの 食品容器
TRUSCOの 丼・重
モールドどんぶり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62670528
品番
TMD3-M
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
用途
使い捨て容器として、工業用資材入れに。
トラスコ品番
161-2563
色
白
容量(mL)
550
質量(g)
630
外径×高さH(Φmm×mm)
154×54
商品タイプ
本体
注意
※パルプの紙粉が表面に残ったり、成型時のパルプ繊維の焦げが黒点として残る場合がありますが、商品に問題はありません。