TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 磁性実験用品
TRUSCOの るつぼ
アルミナるつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670546
品番
ALC-100
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐熱性、耐食性に優れています。
用途
蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。
トラスコ品番
137-2081
幅(mm)
58
材質/仕上
アルミナ
容量(mL)
100
高さ(mm)
68
質量(g)
100