TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 磁性実験用品
TRUSCOの るつぼ
アルミナるつぼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
15
注文コード
62670564
品番
ALC-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐食性に優れています。
用途
蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。
トラスコ品番
137-2077
幅(mm)
32
材質/仕上
アルミナ
容量(mL)
15
高さ(mm)
33
質量(g)
25