曜日別特売
T-KAB 刈払機用ボルトカバー TRUSCO 62670668

T-KAB 刈払機用ボルトカバー TRUSCO 62670668
T-KAB 刈払機用ボルトカバー TRUSCO 62670668

刈払機用ボルトカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62670668品番T-KAB
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。

用途
交換用のボルトカバーとして。
トラスコ品番160-8560高さ(mm)22質量(g)90外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62670668
2021-06-25
用途: 草刈り
農・林・水産業

基本的にアイウッド社のすべるフリー安定版と同じ。製品としては良い。自分の使い方ではプラのすり減りよりベアリングに異物が入って回転しなくなり壊れるので、できればベアリングが交換できるようになるとなおよし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする