GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ
GEDOREの ピンポンチ
平行ピンポンチ119L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
62670686
品番
8866290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番
149-4235
セット内容
6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm
全長(mm)
175(ロングタイプ)
材質/仕上
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
580
モデル
119L